PS SK40 15 M16 DIN Tirantes SK Norma DIN69872

Número de artículo: 4511696
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Tirante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4511696
Copiar
EAN / GTIN 7291075137453
Copiar
Número del fabricante 4511696
Copiar
Número L L24000 284
Copiar

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 20 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 54 mm
  • Shank Size (SS) 40

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra