PS SK40 15 M16 DINB Tirantes SK Norma DIN69872

Número de artículo: 4517011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4517011
    EAN / GTIN 7291075137477
    Número del fabricante 4517011
    Número L L24000 444

    Descripción

    Descripción:

    Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
    • Longitud del cuerpo (LB) 20 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
    • Longitud total (OAL) 54 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra