• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

COOLANT SET SR M20X2.5-40 Tornillo de Fijación con Refrigeración Interna para Fresas Huecas Frontales

Número de artículo: 3166713
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3166713
EAN / GTIN 7291075262742
Número del fabricante 3166713
Número L L24000 410

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Diameter Inner (DINN) 40 mm
  • L min 3 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra