{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 600 mm | |
Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 770 mm | |
Campo de aplicación con soporte de inserción de medición girado | 170 mm - 770 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Incremento numérico conmutable | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Precisión de repetición en el plano | 1 µm | |
Precisión de repetición de perforación | 2 µm | |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 8 µm | |
Interfaz | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Níquel-hidruro metálico | |
Tensión nominal | 4,8 V | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 445430 | |
Fuerza de medición | 1,0 ± 0,2 N | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud superficie de pie | 255 mm | |
Anchura superficie de pie | 278 mm | |
Altura total | 938 mm | |
Peso | 26 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Equipo de alturas |
Número de artículo | 445325 600 | |
EAN / GTIN | 4059192066888 |