Juego de palpadores de medición universales, Número de piezas individuales: 10

Número de artículo: 445406 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas individuales precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445406 10
EAN / GTIN 2050001668301

Descripción

Idóneo para:

Micrómetros de altura digitales GARANT HG1 n.° 445355, Digimar 817 CLT n.° 445375.

Contenido:

Soporte de insertos de medición para insertos de medición de bola con mango de 6 mm: N.º 445422 tam. 6
Zapata palpadora ⌀ 0,5 mm: N.º 445423 tam. 0,5
Varilla palpadora ⌀ 1,2 mm: N.º 445424 tam. 1,2
Palpador cónico ⌀ 8 mm: N.º 445425 tam. 8
2 prolongaciones de longitud 20 mm: N.º 445426 tam. 20/M3; 20/M2,5
Bola ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: N.º 445427 tam. 0,9; 1,9; 2,9

Volumen de suministro:

Caja de madera incluida.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra