Palpadores - juego 11

Número de artículo: 445400 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (piezas) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Número del fabricante 4429019

Descripción

Idóneo para:

Micrómetros de altura digitales GARANT HG1 n.° 445355, Digimar 817 CLT n.° 445375 y Digimar 816 CLT n.° 445325.

Contenido:

Soporte de insertos de medición para insertos de medición de bola con mango de 6 mm: N.º 445410 tam. T6/100
Disco de MD ⌀ 15 mm: N.º 445412 tam. 15
Cilindro ⌀ 10 mm: N.º 445413 tam. 10
Cono de MD ⌀ 30 mm: N.º 445414 tam. 30
Palpador de medición para profundidades, incl. soporte (TMT120): N.º 445415 tam. 120
Soporte M2 incl. inserto de medición: N.º 445416 tam. 2
Soporte de insertos de medición para insertos de medición de bola con mango de 8 mm: N.º 445410 tam. T8
Bola de MD ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: N.º 445420 tam. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Volumen de suministro:

Incluida caja de plástico.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra