Palpadores - juego 6

Número de artículo: 445400 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (piezas) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 6
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 445400 6
    EAN / GTIN 4059192017149
    Número del fabricante 4429018

    Descripción

    Idóneo para:

    Micrómetros de altura digitales GARANT HG1 n.° 445355, Digimar 817 CLT n.° 445375 y Digimar 816 CLT n.° 445325.

    Contenido:

    Soporte de insertos de medición para insertos de medición de bola con mango de 6 mm: N.º 445410 tam. T6/100
    Disco de MD ⌀ 15 mm: N.º 445412 tam. 15
    Cilindro ⌀ 10 mm: N.º 445413 tam. 10
    Cono de MD ⌀ 30 mm: N.º 445414 tam. 30
    Palpador de medición para profundidades, incl. soporte (TMT120): N.º 445415 tam. 120
    Soporte M2 incl. inserto de medición: N.º 445416 tam. 2

    Volumen de suministro:

    Incluida caja de plástico.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra