RM-BNT6-8D-16C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 4445451
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BAYOT-REAM
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445451
EAN / GTIN 7291075187953
Número del fabricante 4445451
Número L L24220 228

Descripción

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 176 mm, Voladizo (LPR) 128 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN6
  • Longitud total (OAL) 176 mm
  • Voladizo (LPR) 128 mm

Productos adecuados

De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra