RM-BNT8-3D-20C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 4440166
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BAYOT-REAM
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4440166
EAN / GTIN 7291075187922
Número del fabricante 4440166
Número L L24220 175

Descripción

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Voladizo (LPR) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN8
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Voladizo (LPR) 75 mm

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra