RM-BNT5-1.5D-16C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 3330612
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BAYOT-REAM
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3330612
EAN / GTIN 7291075187816
Número del fabricante 3330612
Número L L24220 223

Descripción

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 68.25 mm, Voladizo (LPR) 20.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN5
  • Longitud total (OAL) 68.25 mm
  • Voladizo (LPR) 20.3 mm

Productos adecuados

De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra