RM-BNT6-1.5D-0.625C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 3330616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BAYOT-REAM
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3330616
EAN / GTIN 7291075188035
Número del fabricante 3330616
Número L L24220 101

Descripción

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 2.835″ ,Voladizo (LPR) 0.95″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN6
  • Longitud total (OAL): 2.835″
  • Voladizo (LPR): 0.95″

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra