• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Verificador concentricidad con superficie de medición rectificada sin reloj comparador 75 mm

Número de artículo: 443000 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Alineación lateral y de altura de los cabezales móviles ±0,01 mm
Altura de puntos 75 mm
Anchura de distancia entre puntos 350 mm
⌀ de pínolas 16 mm
⌀ de columna 16 mm
Altura de columna 150 mm
⌀ de brazo transversal 16 mm
Brazo transversal longitud 60 mm
Altura total sin soporte de medición 150 mm
Anchura de ranura en T H7 10 mm
Placa base longitud 500 mm
Placa base anchura 110 mm
capacidad de carga máxima por par 10 kg
Peso 12 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443000 75
EAN / GTIN 4030234000176

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición:
Con ajuste preciso y taladro de asiento 8 H7. El brazo transversal se puede ajustar libremente en altura y hacia todos los lados.
Contrapuntos:
desplazables. Cabezal móvil izquierdo con punta fija, cabezal móvil derecho con punta móvil.
Banco de mediciones:
Rectificado preciso, con 2 ranuras en T. Para el asiento de los contrapuntos (tolerancia H7) o del soporte de medición.
Planitud según DIN 876/1.

Aplicación:

Para la medición de la precisión de concentricidad y planeidad, así como para pruebas comparativas de paralelismo y diámetros.

Volumen de suministro:

Banco de mediciones, soporte de medición
Contrapuntos superiores con prismas de 90° para incorporar piezas de trabajo descentradas o extralargas (⌀ de pieza máximo 20 mm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos