• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de soportes desenrolladores 50/75 mm

Número de artículo: 443160 50/75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 2 mm - 40 mm
Anchura tuerca corredera h6 10 mm
capacidad de carga máxima por par 20 kg
Tipo de producto Soportes desenrolladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350

Descripción

Aplicación:

Para incorporar piezas descentradas o extralargas.

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75 / 443210.