Par de soportes desenrolladores 100 mm

Número de artículo: 443160 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para Altura de puntos (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 2 mm - 60 mm
Anchura tuerca corredera h6 12 mm
capacidad de carga máxima por par 30 kg
Tipo de producto Soportes desenrolladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443160 100
EAN / GTIN 4030234000367

Descripción

Aplicación:

Para incorporar piezas descentradas o extralargas.

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 100 y 150.