Verificador concentricidad con superficie de medición rectificada sin reloj comparador 100 mm

Número de artículo: 443000 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de puntos (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alineación lateral y de altura de los cabezales móviles ±0,01 mm
Altura de puntos 100 mm
Anchura de distancia entre puntos 450 mm
⌀ de pínolas 22 mm
⌀ de columna 22 mm
Altura de columna 200 mm
⌀ de brazo transversal 16 mm
Brazo transversal longitud 125 mm
Altura total sin soporte de medición 200 mm
Anchura de ranura en T H7 12 mm
Placa base longitud 700 mm
Placa base anchura 180 mm
capacidad de carga máxima por par 20 kg
Peso 35 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443000 100
EAN / GTIN 4030234000183

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición:
Con ajuste preciso y taladro de asiento 8 H7. El brazo transversal se puede ajustar libremente en altura y hacia todos los lados.
Contrapuntos:
desplazables. Cabezal móvil izquierdo con punta fija, cabezal móvil derecho con punta móvil.
Banco de mediciones:
Rectificado preciso, con 2 ranuras en T. Para el asiento de los contrapuntos (tolerancia H7) o del soporte de medición.
Planitud según DIN 876/1.

Aplicación:

Para la medición de la precisión de concentricidad y planeidad, así como para pruebas comparativas de paralelismo y diámetros.

Volumen de suministro:

Banco de mediciones, soporte de medición
Cabezales móviles sin prismas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra