{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 2 mm - 32 mm | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 32 mm | |
Altura de puntos | 66 (con d = 10) mm | |
Anchura tuerca corredera h6 | 10 mm | |
capacidad de carga máxima por par | 20 kg | |
Tipo de producto | Soportes desenrolladores |
Número de artículo | 443050 32 | |
EAN / GTIN | 4030234000435 |