{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm - 150 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | |
Profundidad de medición | 150 mm | |
Número de pernos de medición | 11 | |
Ancho plato de centrado | 38 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435203 50-150 | |
EAN / GTIN | 4946368854908 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 50-150mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
281,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
293,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de pernos de medición | 11 | 11 |
Capacidad de medición | 50 mm - 150 mm | 50 mm - 150 mm |
Profundidad de medición | 150 mm | 178 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Ancho plato de centrado | 38 mm | 42,3 mm |