Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-35mm

Número de artículo: 435203 18-35
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
Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 18 mm - 35 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador 0,5 µm
Profundidad de medición 100 mm
Número de pernos de medición 9
Ancho plato de centrado 12,7 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 435203 18-35
Copiar
EAN / GTIN 4946368854885
Copiar
Número del fabricante 511-711-20
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al ⌀ del taladro.
Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de ⌀, cilindricidad y concentricidad.

Volumen de suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432051 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra