{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 18 mm - 150 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | |
Profundidad de medición | 100 mm - 150 mm | |
Cantidad de instrumentos de medición de precisión | 3 | |
Número de pernos de medición | 26 | |
Número de discos de medición | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435207 18-150 | |
EAN / GTIN | 4946368855523 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de instrumentos de medición de precisión para interiores con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-150mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
519,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
512,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de pernos de medición | 26 | 20 |
Número de discos de medición | 4 | 5 |
Capacidad de medición | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Profundidad de medición | 100 mm - 150 mm | 146 mm - 178 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |