Ejecución:
Verificador de interiores de precisión por comparación de dos puntos con plato de centrado. Modelo estable ligero con elementos de plástico reforzado con fibra de carbono, por lo tanto menor dilatación térmica y mayor protección contra la corrosión. La protección de las manos en el mango reduce adicionalmente los efectos de la temperatura. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno de medición por medio de segmento de levas. Ajustable a distintos ⌀ por medio de pernos de medición fijos con bola de acero templado.
Aplicación:
Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.
Volumen de suministro:
2 verificadores de interiores de precisión n.º
435190, adicionalmente con prolongaciones y anillos de medición.
Partes opcionales:
Cuadrante indicador n.º
434674, comparador inductivo n.º
434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º
434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º
434322, anillos de comprobación n.º
484030.
Nota:
En caso de empleo de cuadrantes indicadores se requiere además una prolongación n.º
434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º
434900 tam. 16.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Nur bei ruhenden Maschinen verwenden.
- Zur Verwendung mit Messuhren, Feinzeigern oder elektrischen Messtastern mit Spannschaft Ø 8 h6.
- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.