{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm - 150 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 1 µm | |
Profundidad de medición | 178 mm | |
Número de pernos de medición | 11 | |
Número de discos de medición | 3 | |
Ancho plato de centrado | 42,3 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435190 50-150 | |
EAN / GTIN | 4045197726391 | |
Número del fabricante | 435190 50-150 |