{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 18 mm - 35 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 1 µm | |
Profundidad de medición | 146 mm | |
Número de pernos de medición | 9 | |
Número de discos de medición | 2 | |
Ancho plato de centrado | 14,5 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435190 18-35 | |
EAN / GTIN | 4045197726377 |