{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 50 mm - 110 mm | |
Rango de medición pie de rey | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Profundidad de medición | 55 mm | |
Distancia al fondo del taladros h | 1,5 mm | |
Número de pies de rey | 2 | |
Ancho plato de centrado | 34 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435120 50-110 | |
EAN / GTIN | 2050001037824 | |
Número del fabricante | 14200000 |