{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 110 mm - 300 mm | |
Rango de medición pie de rey | 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm | |
Profundidad de medición | 45 mm | |
Distancia al fondo del taladros h | 2 mm | |
Número de pies de rey | 4 | |
Ancho plato de centrado | 81 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435120 110-300 | |
EAN / GTIN | 2050001037831 |