Verificador de interiores de precisión para perforación de agujero ciego SS 20-50 mm

Número de artículo: 435120 20-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 43,06 € /piezas
  • 49,37 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 20 mm - 50 mm
    Rango de medición pie de rey 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
    Profundidad de medición 77 mm
    Distancia al fondo del taladros h 1,5 mm
    Número de pies de rey 3
    Ancho plato de centrado 18 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435120 20-50
    EAN / GTIN 2050001037817
    Número del fabricante 14000000

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el modelo Schwenk. Schwenk agujero ciego SS. Para medir perforaciones de agujero ciego y salientes de centrado. Pie de rey y perno palpador móvil refrentados con metal duro.

    Volumen de suministro:

    Verificador de interiores de precisión sin pantalla de visualización ni anillos de comprobación.

    Partes opcionales:

    Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

    Nota:

    En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere una prolongación n.º 434920 tam. 10 o la punta de contacto n.º 434900 tam. 16.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra