Verificador de interiores de precisión sin micrómetro Vario SV HM 160-430 mm

Número de artículo: 435110 160-430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 77,69 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 160 mm - 430 mm
    Profundidad de medición 180 mm
    Cantidad de cabezas de medición 1
    Número de pernos de medición 7
    Número de discos de medición 4
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435110 160-430
    EAN / GTIN 2050001037800
    Número del fabricante 12400005

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el modelo Schwenk. Schwenk Vario SV es sistema de elementos combinables que cubre intervalos de medición amplios por medio de cabezas de medición intercambiables. Con perno de medición MD.
    Alcance de medición ampliable hasta ⌀ 800 mm.

    Volumen de suministro:

    Verificador de interiores de precisión sin pantalla de visualización ni anillos de comprobación.

    Partes opcionales:

    Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

    Nota:

    En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere una prolongación n.º 434920 tam. 10 o la punta de contacto n.º 434900 tam. 16.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra