Verificador de interiores de precisión sin micrómetro Vario SV HM 18-160 mm

Número de artículo: 435110 18-160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,49 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 18 mm - 160 mm
Profundidad de medición 140 mm
Cantidad de cabezas de medición 2
Número de pernos de medición 20
Número de discos de medición 5
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435110 18-160
EAN / GTIN 2050001048042
Número del fabricante 12300008

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el modelo Schwenk. Schwenk Vario SV es sistema de elementos combinables que cubre intervalos de medición amplios por medio de cabezas de medición intercambiables. Con perno de medición MD.

Volumen de suministro:

Verificador de interiores de precisión sin pantalla de visualización ni anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere una prolongación n.º 434920 tam. 10 o la punta de contacto n.º 434900 tam. 16.