Reloj comparador con graduación hacia la izquierda, Capacidad de medición: 10mm

Número de artículo: 434807 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,13 € /piezas
  • 20,07 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 10 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 15 µm
⌀ de los pernos palpadores 4 mm
⌀ reloj comparador 58 mm
Fuerza de medición 0,7 N - 1,4 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 57 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador de precisión con carcasa metálica, mango de 8 mm h6, templado y rectificado. Con graduación hacia la izquierda para el empleo con puentes de medición de profundidad y verificadores de interiores de precisión.

Idóneo para:

Instrumentos de medición de profundidad n.º 434805.
Verificadores de interiores de precisión n.° 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 y 435125.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra