{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Messbereich | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Intervalo de aplicación efectivo | 1,5 mm - 4,2 mm | |
Precisión de repetición | 1 µm | |
Profundidad de medición | 17 mm - 25 mm | |
Número de palpadores | 10 | |
Cantidad de agujas de medición MD | 2 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores |
Número de artículo | 435010 1,5-4,2 | |
EAN / GTIN | 2050001039965 | |
Número del fabricante | 62600202 |