{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 4,5 mm - 7,5 mm | |
Intervalo de aplicación efectivo | 4,15 mm - 7,8 mm | |
Precisión de repetición | 1 µm | |
Profundidad de medición | 41 mm - 45 mm | |
Número de palpadores | 7 | |
Cantidad de agujas de medición MD | 1 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores |
Número de artículo | 435010 4,5-7,5 | |
EAN / GTIN | 2050001047908 | |
Número del fabricante | 62700200 |