Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 16-20mm

Número de artículo: 428900 16-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 26,56 € /piezas
  • 52,77 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 16 mm - 20 mm
Lectura 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
Medida a 0 mm
Profundidad de medición estándar 64 mm
Profundidad de medición con prolongación 139 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428900 16-20
EAN / GTIN 4059192010614
Número del fabricante 4190314

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.
Varilla patrón completamente templada y rectificada.
Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.
Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.
A partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 16-20mm

Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 16-20mm

a petición
En stock
3 piezas en stock
485,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock
281,83 €
242,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Lectura 0,001 mm 0,005 mm
Límite de error 0,004 mm 0,006 mm
Capacidad de medición 16 mm - 20 mm 16 mm - 20 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 Norma de fábrica
Técnica de medición analógico analógico
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos Micrómetro de interiores de 3 puntos