{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 16 mm - 20 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 80 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 230 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ anillo de comprobación | 16 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428990 16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197273697 | |
Número del fabricante | 428990 16-20 |