Micrómetro de interiores 75-88 mm

Número de artículo: 428990 75-88
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 101,32 € /piezas
  • 71,37 € /piezas
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 75 mm - 88 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,007 mm
Medida a 1 mm
Profundidad de medición estándar 117 mm
Profundidad de medición con prolongación 267 mm
Técnica de medición analógico
⌀ anillo de comprobación 87 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428990 75-88
EAN / GTIN 4045197608024
Número del fabricante 428990 75-88

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de ⌀ 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de ⌀ 12 MD).
Carcasa barnizada.

Volumen de suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.