{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 87 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,007 mm | |
Medida a | 1 mm | |
Profundidad de medición estándar | 117 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 267 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ anillo de comprobación | 87 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428990 87-100 | |
EAN / GTIN | 4045197608031 | |
Número del fabricante | 428990 87-100 |