{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 100 mm - 125 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
Medida a | 0 mm | |
Profundidad de medición estándar | 132 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 282 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428900 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192010409 | |
Número del fabricante | 4190014 |