Micrómetro de interiores Micromar 60-70 mm

Número de artículo: 428900 60-70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 50,78 € /piezas
  • 38,38 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 60 mm - 70 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,005 mm
Medida a 0 mm
Profundidad de medición estándar 79 mm
Profundidad de medición con prolongación 229 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428900 60-70
EAN / GTIN 4059192010676
Número del fabricante 4190321

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.
Varilla patrón completamente templada y rectificada.
Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.
Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.
A partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra