{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 6 mm - 12 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.004 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 3 | |
⌀ anillo de comprobación | 8 / 10 mm | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428803 6-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108033 | |
Número del fabricante | 00810000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de micrómetros de interiores IMICRO 6-12 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
1.715,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
808,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de micrómetros | 3 | 3 |
⌀ anillo de comprobación | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |