{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 / 0,005 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 3 | |
Número de anillos comprobación | 2 | |
⌀ anillo de comprobación | 8 / 10 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428991 6-12 | |
EAN / GTIN | 4045197276360 | |
Número del fabricante | 428991 6-12 |