Juego de micrómetros de interiores IMICRO 11-20 mm

Número de artículo: 428803 11-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 81,90 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 11 mm - 20 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0.004 mm
Técnica de medición analógico
Número de micrómetros 3
⌀ anillo de comprobación 11 / 17 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428803 11-20
EAN / GTIN 7630041108071
Número del fabricante 00810800

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428800 y anillos de comprobación.
Prolongación 150 mm n.º 428802.