{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.004 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de micrómetros | 4 | |
⌀ anillo de comprobación | 4 / 5,5 mm | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428803 3,5-6,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108323 | |
Número del fabricante | 00813409 |