{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422340 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099618389 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro para exteriores de rosca sin insertos, Capacidad de medición: 75-100mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
577,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
379,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
303,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
363,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |