{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Paralelismo de las superficies de medición | 5 µm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
⌀ de disco de medición | 19,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 423005 75-100 | |
EAN / GTIN | 4062406237783 | |
Número del fabricante | 423005 75-100 |