{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Paralelismo de las superficies de medición | 5 µm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
⌀ de disco de medición | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 423000 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197204035 | |
Número del fabricante | 423000 75-100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato 75-100 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
303,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
379,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
363,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |