Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato 100-125 mm

Número de artículo: 423000 100-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 56,28 € /piezas
  • 108,34 € /piezas
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 100 mm - 125 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Paralelismo de las superficies de medición 6 µm
⌀ de varilla 8 mm
Paso de husillo 0,5 mm
⌀ de disco de medición 30 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 423000 100-125
EAN / GTIN 4045197204042
Número del fabricante 423000 100-125

Descripción

Ejecución:

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.
Versión con husillo giratorio.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.