{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
Paso de husillo | 0,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micrómetro para exteriores de rosca sin insertos 0-25 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
386,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
93,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 | 0,01 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,5 | 6,5 |
Paso de husillo | 0,5 | 0,5 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |