{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 100 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
Límite de error | 6 µm | |
⌀ de varilla | 10 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 50 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 1,9 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Número del fabricante | 4168 100-200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de precisión grande para exteriores con prolongación de bloque patrón 100-200 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.210,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
445,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 | 0,01 |
Capacidad de medición | 100 ;200 | 100 ;200 |
⌀ de tambor de medición | 24 | 25 |
Graduación tambor de medición | 1/100 | 1/100 |
⌀ de varilla | 10 | 8 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |