{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 900 mm - 1.000 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
Límite de error | 10 µm | |
⌀ de varilla | 10 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 50 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 18,2 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420920 900-1000 | |
EAN / GTIN | 4250099610864 |