{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 200 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
Límite de error | 6 µm | |
⌀ de varilla | 10 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 50 mm | |
⌀ de tambor de medición | 24 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 3,8 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420920 200-300 | |
EAN / GTIN | 4250099610796 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de precisión grande para exteriores con prolongación de bloque patrón 200-300 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.350,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
482,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Capacidad de medición | 200 ;300 | 200 ;300 |
⌀ de tambor de medición | 24 | 25 |
Graduación tambor de medición | 1/100 | 1/100 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
⌀ de varilla | 10 | 8 |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |