{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 100 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/100 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
⌀ de tambor de medición | 25 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de insertos de medición | 4 | |
Número de barras de ajuste | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420770 100-200 | |
EAN / GTIN | 4045197203915 | |
Número del fabricante | 420770 100-200 |