Calibre de profundidad digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 418685 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 18,72 € /piezas
  • 15,21 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Serie HCT
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 16×3,5 mm
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418685 200
EAN / GTIN 4062406773977
Número del fabricante 418685 200

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD muy grande de alto contraste, con altura de las cifras de 11,5 mm. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo. Con Preset (ajuste previo de medición).
Calibre de profundidad digital IP67 HCT con Bluetooth 5.0. Indicador de LCD muy grande de alto contraste, con altura de las cifras de 11,5 mm. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo. Con Preset (ajuste previo de medición).
Versión con Bluetooth. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 320 mm de largo n.º 418689. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Calibre de profundidad digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 200mm

Calibre de profundidad digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 200mm

a petición
En stock
10 piezas en stock
480,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
635 piezas en stock
224,91 €
183,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
492,87 €
425,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
215 piezas en stock
260,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Todas las piezas templado templado templado templado
Longitud de puente 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Norma ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Sección transversal regleta graduada 16×3,5 mm 16×4 mm 16×3,5 mm 16×4 mm
Embalaje Caja estable caja estable Caja estable Caja estable
Material Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX
Tipo de producto Calibre de profundidad Calibre de profundidad Calibre de profundidad Calibre de profundidad

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra